タイプ片面
用途店舗前等に設置して、ポスター写真等の展示に使用できます。
材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付
色(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明
サイズポスター:B0
規格B0横ロウ
材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
材質(ビス)化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上(シルバー)、磁石/ネオジウム磁石
ポスター寸法(mm)1456×1030
面板寸法(W×H)(mm)W1526×H1100