タイプ両面
用途店舗前等に設置して、ポスター写真等の展示に使用できます。
材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm 下辺アンダーバー付、ケース部/塩ビ/厚1.5mm
質量(kg)9.1
色(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明
サイズポスター:B2
規格B2
材質(ケース)屋外用ケースには水抜き穴付 ※完全防水ではありません。
材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
材質(レール)レール/アルミ押出し材/アルマイト仕上、背面レール部/アルミ押出材(ブラック)
材質(ビス)化粧ビス/Φ20アルミ/アルマイト仕上 (シルバー)、磁石:ネオジウム磁石
ポスター寸法(mm)515×728
面板寸法(W×H)(mm)W585×H798(B2縦対応)