タイプ片面
用途店舗前等に設置して、ポスター写真等の展示に使用できます。
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm 下辺アンダーバー付、ケース部/塩ビ/厚1.5mm
質量(kg)5.7
色(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明
サイズポスター:A3
規格A3縦縦
材質(ケース)屋外用ケースには水抜き穴付 ※完全防水ではありません。
材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
材質(レール)レール/アルミ押出し材/アルマイト仕上、背面レール部/アルミ押出材(シルバー)
材質(ビス)化粧ビス/Φ20アルミ/アルマイト仕上 (シルバー)、磁石:ネオジウム磁石
ポスター寸法(mm)297×841
面板寸法(W×H)(mm)W370×H910(A3縦縦/A1縦半分対応)