※代表画像

FS05LH015-S センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ 岩田製作所 46713204 FS05LH015-S センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ 岩田製作所 46713204

センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46713204 品番 FS05LH015-S
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥460
販売価格(税別)
418
適合センサM5 材質SUS304 寸法A(mm)15 寸法L(mm)29 寸法t(mm)1.5 取付ピッチ(mm)8 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする