- モップ モノタロウ 46713407 - モップ モノタロウ 46713407 - モップ モノタロウ 46713407 - モップ モノタロウ 46713407

モップ

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46713407 品番-
販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。

用途水拭き作業に 材質柄:スチール、モップ部:再生綿70%、ポリエステル30% 幅(mm)約230 全長(mm)1230 質量(g)500 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量6以上のご注文無料
離島数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量6以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-06
用途:
工場内の清掃

工場内の清掃で使用しています
安くても厚みもあり良かったです

2025-12-23
用途:
フローリングの掃除
サービス業

今まで使っていたものに比べ、軽くていい。と掃除スタッフが言っていました。

対象商品:
46713407
2025-11-27
用途:
自宅のフローリングのワックスがけ
その他業種

添付の 糸 をモップ 本体に装着するのに大変 手間取りましたが 装着してからは会長です(^^)

2025-11-23
用途:
ライブハウスのフロア清掃
サービス業

使い始めたばかりですが、非常に使いやすく値段以上の製品でした。耐久性はこれから長く使用して見ていければと思います。

対象商品:
46713407
2025-08-12
用途:
事務所内の床
その他業種

モップの柄もしっかりとしている。また、拭く部分もボリュームがあり拭きやすい。

1人が参考にしています
2025-07-29
用途:
清掃
その他業種

ごく標準的なモップです。重さのバランスも適度で、十分目的を達成します。

2025-07-03
用途:
掃除
卸売・小売業

トラックの洗車に使用しています。長さも長いので天井部分まで洗えて便利です。

2025-02-12
用途:
小売店店舗清掃用

しっかりした作りで、モップの替え糸の交換よりお得感がある。モノタロウブランドはクオリティが高いと思う

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする