安価でボリュームがあり、清掃の際に使いやすいです。洗って何度も使えるし毎月交換しても経済的です。
安価のため耐久性や拭き上げ状態が気になりますが今のところは問題なく普通に清掃できています。
今までは、モップの途中に留めの無いものを使用していて、汚れたモップを洗う際にモップがもつれてしまい。それを指でほぐすのに、ストレスを感じていました。 このモップを見たとき、何コレ?と感じましたが試しに購入して使い勝手の良さに感動しました。毎日の掃除が苦で無くなり感謝感激です!!
おススメします。
主に床掃除に使用しています。細かい塵から油性の付着物まで除去して便利 今まで使用していたモップ毛先が短く、それに比べ毛先が長い為一度でより多くの汚れを除去出来て効率アップしました。当方は極力水拭きで使用して掃除後水洗いして絞り外壁に「柄」部分を下にして逆さに立て掛けると余分な水分が抜けて次回掃除に繋げてます。特に長い毛先の半分辺りに毛先がばらけない仕組みになっていて重宝してます。
消耗品なので安くてうれしいです。値段の割にしっかりした作りで。本体を買い換えたいところですが特別運賃がかかるようなので残念です。
安いものだったので品質に不安がありましたが、届いて質の良さに驚きました。さすがモノタロウブランドというところでしょうか。またリピート購入したいと思いました。
本体も買ったが、本体があったことがわかったので、もう1個追加で買った。
お客様が雨水で転倒されるといけないので、追加注文、 この値段なら店頭に何本も置いておいてちょくちょく拭くようにして事故防止に役に立った。とにかく安い。この値段なら汚くなったら捨てて、店頭で転倒防止にひと役買ってくれそうだ。