※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46713423
品番
FS18LH030-S
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
適合センサ
M18
材質
SUS304
寸法A(mm)
30
寸法L(mm)
56
寸法t(mm)
2.5
取付ピッチ(mm)
18
質量(g)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード