防災ネット 落ちないくんU

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 46713644 品番 380358
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

棚からの落下防止対策に!
「面」で覆い収納物の落下を防止!
取付も簡単です。
物の出し入れもワンタッチ。
ボルトナットか接着金具の2通りの取付方法。
1目当たり引張強度120kg!
ワンタッチで脱着可能。

用途段ボールが段積みの棚に・重いものや破損しては困るものに・避難の妨げになる棚に・オフィス/工場/倉庫/病院/美術館などに セット内容ネット・ハトメ付バックル×4、接着金具×4、取付ボルトナット×4 寸法(幅W×高さH)(mm)1020×700 引張強度(kg)120/1目当たり 適合幅(mm)【棚】1200(棚内寸1100〜1160対応) ネット目25mm 材質(ネット)ポリエチレン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする