※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
センサブラケット(近接センサ用)L省スペースタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46713721
品番
FS18LC025-S
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
適合センサ
M18
材質
SUS304
寸法A(mm)
25
寸法L(mm)
41
寸法t(mm)
2.5
取付ピッチ(mm)
30
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード