※代表画像

FS18LC030-S センサブラケット(近接センサ用)L省スペースタイプ 岩田製作所 46713746 FS18LC030-S センサブラケット(近接センサ用)L省スペースタイプ 岩田製作所 46713746

センサブラケット(近接センサ用)L省スペースタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46713746 品番 FS18LC030-S
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
適合センサM18 材質SUS304 寸法A(mm)30 寸法L(mm)46 寸法t(mm)2.5 取付ピッチ(mm)30 質量(g)39 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする