※代表画像

FS05LB010-S センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ 岩田製作所 46713843 FS05LB010-S センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ 岩田製作所 46713843

センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46713843 品番 FS05LB010-S
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
適合センサM5 材質SUS304 寸法A(mm)10 寸法L(mm)16 寸法t(mm)1.5 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする