※代表画像

FS05LB025-S センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ 岩田製作所 46713877 FS05LB025-S センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ 岩田製作所 46713877

センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46713877 品番 FS05LB025-S
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥416
販売価格(税別)
378
適合センサM5 材質SUS304 寸法A(mm)25 寸法L(mm)31 寸法t(mm)1.5 質量(g)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする