※代表画像

FS08LB050-S センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ 岩田製作所 46713956 FS08LB050-S センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ 岩田製作所 46713956

センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46713956 品番 FS08LB050-S
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
適合センサM8 材質SUS304 寸法A(mm)50 寸法L(mm)59 寸法t(mm)2 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする