※代表画像

FS12LB020-S センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ 岩田製作所 46713965 FS12LB020-S センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ 岩田製作所 46713965

センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46713965 品番 FS12LB020-S
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
適合センサM12 材質SUS304 寸法A(mm)20 寸法L(mm)32 寸法t(mm)2.5 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする