R-750-V 屋外ベルトコンベア用V型リターンローラ[R-V] JRC 46714405

※寸法図

R-750-V 屋外ベルトコンベア用V型リターンローラ[R-V] JRC 46714405
R-750-V 屋外ベルトコンベア用V型リターンローラ[R-V] JRC 46714405

屋外ベルトコンベア用V型リターンローラ[R-V]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ベルト幅(mm)750
内容量1本注文コード46714405品番R-750-V
参考基準価格(税別)¥11,570販売価格(税込)¥11,880
販売価格(税別)
10,800

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用されるローラです。
ローラ2槽式のリターンアイドラ(VR型)に使用されます。

用途屋外ベルトコンベア用リターンローラベルト幅(mm)750寸法BB(mm)6204ZZ寸法D(mm)114.3寸法G(mm)3寸法K(mm)15寸法L1(mm)415寸法L2(mm)423寸法L3(mm)445寸法a(mm)8寸法b(mm)14寸法d(mm)20質量(kg)5.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする