KC-50-T 屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T] JRC 46714579

 

KC-50-T 屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T] JRC 46714579
KC-50-T 屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T] JRC 46714579

屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ベルト幅(mm)500
内容量1本注文コード46714579品番KC-50-T
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,020
販売価格(税別)
18,200

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。
中空型のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラベルト幅(mm)500寸法BB(mm)6204ZZ寸法D(mm)90寸法G(mm)3寸法K(mm)15寸法L1(mm)180寸法L2(mm)188寸法L3(mm)210寸法a(mm)8寸法b(mm)14寸法d(mm)20質量(kg)3.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき400/税込440
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする