曜日別特売
RG-600 屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG] JRC 46714789

屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ベルト幅(mm)600
内容量1本注文コード46714789品番RG-600
参考基準価格(税別)¥30,920販売価格(税込)¥31,746
販売価格(税別)
28,860

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。
ベルトとの接触長さが短いため、使用時の搬送物の「落鉱」を軽減します。
また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあり、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。

用途屋外ベルトコンベア用リターンローラベルト幅(mm)600質量(kg)7.4寸法d(mm)20寸法L1(mm)660寸法a(mm)8寸法D1(mm)89.1寸法D2(mm)114寸法L2(mm)680寸法W(mm)100寸法b(mm)14寸法P(mm)20寸法L3(mm)702寸法G(mm)3寸法K(mm)21寸法P1(mm)185寸法P2(mm)-寸法W1(mm)50寸法n(mm)1寸法BB(mm)6204ZZ
注意
※センターゴムリングの個数(n)はベルト幅によって異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする