※代表画像

FS12ZT050-30H センサブラケット(近接センサ用)Z型 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46714927 FS12ZT050-30H センサブラケット(近接センサ用)Z型 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46714927

センサブラケット(近接センサ用)Z型 HDタイプ(高剛性)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46714927 品番 FS12ZT050-30H
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
適合センサM12 材質SPHC 寸法A1(mm)50 寸法A2(mm)30 寸法L(mm)66 寸法t(mm)6 質量(g)168 取付ピッチ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46714963
2020-07-24
用途:
バイクのヘラー端子追加用
製造業

実際の用途とは異なり、バイクにヘラー端子を増設するために使用しました。

かなり剛性があり、人の手で変形させるようなことは不可能です。
コネクタを抜き差しするような箇所に使用したため、この剛性の高さは安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする