※代表画像

FS30ZT050-40G センサブラケット(近接センサ用)Z型 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46714997 FS30ZT050-40G センサブラケット(近接センサ用)Z型 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46714997

センサブラケット(近接センサ用)Z型 HDタイプ(高剛性)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46714997 品番 FS30ZT050-40G
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
適合センサM30 材質SPHC 寸法A1(mm)50 寸法A2(mm)40 寸法L(mm)86 寸法t(mm)4.5 取付ピッチ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46714963
2020-07-24
用途:
バイクのヘラー端子追加用
製造業

実際の用途とは異なり、バイクにヘラー端子を増設するために使用しました。

かなり剛性があり、人の手で変形させるようなことは不可能です。
コネクタを抜き差しするような箇所に使用したため、この剛性の高さは安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする