※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46715435
品番
FS08ST015-Z
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
適合センサ
M8
材質
SPCC
寸法A(mm)
15
寸法L(mm)
32
寸法t(mm)
2.3
取付ピッチ(mm)
10
質量(g)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード