※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46715654
品番
FS12ST040-Z
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
適合センサ
M12
材質
SPCC
寸法A(mm)
40
寸法L(mm)
61
寸法t(mm)
2.6
取付ピッチ(mm)
12
質量(g)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード