※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBT80〜)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46715699
品番
MBT80-19Z
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
125
種類から選べます
他の種類を見る
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
19
クッション
(-) 両側エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc