金止式剪定鋏

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46715726 品番200MM
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

果樹、庭木、植木等の剪定に。
生木剪定が可能。
清秀
剪定鋏は、刃先の厚さが薄くRがきつくなっているので、鋭い切れ味が特徴の鋏です。また一般的な剪定鋏と違い刃角が刃元は厚く、刃先は薄く仕上げているので様々な太さの枝を切る事に適します。
切刃はハマグリ状に仕上げてあるので、耐久性と切れ味を両立させています。

全長(mm)200 用途果樹、庭木、植木等の剪定に。 適合約18mmまで 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹、植木

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする