GARDEN FRIENDS
GARDEN FRIENDSの 鋏
GARDEN FRIENDSの 植木鋏
握りやすい植木鋏 ソフトハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46715753
品番
JP-MB200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した切れ味の良い園芸用ばさみ。
生木の剪定、紐やビニール等の切断に。
手にやさしくフィットするソフトハンドル仕様。
切断能力:約8mm(生木)。
全長(mm)
200
用途
ものづくりの街「新潟県三条市」の切れ味の良い園芸用はさみ。
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
使用目的
園芸用
材質(刃)
S55C