※代表画像

FS05CS010-A センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(底面取付) 岩田製作所 46716092 FS05CS010-A センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(底面取付) 岩田製作所 46716092

センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(底面取付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46716092 品番 FS05CS010-A
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×12 1本 適合センサΦ5.4 材質アルミ 寸法A(mm)10 寸法D(Φmm)5.4 寸法L(mm)19 寸法S(mm)14.5 質量(g)5 寸法W(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする