※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(並列穴)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46716135
品番
FS08CH010-A
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×12 1本
適合センサ
Φ8
材質
アルミ
寸法A(mm)
10
寸法D(Φmm)
8
寸法L(mm)
24
質量(g)
5
寸法S(mm)
17
寸法W(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード