※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(並列穴)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46716205
品番
FS08NH010-A
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
付属品
六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
適合センサ
Φ8
材質
アルミ
寸法A(mm)
10
寸法D(Φmm)
8
寸法L(mm)
22
寸法X(mm)
4
質量(g)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード