※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光ファイバセンサ用)L右90°角度付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46716354
品番
FS06LJ030-S
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
適合センサ
M6
材質
SUS304
寸法A(mm)
30
寸法D(Φmm)
6.1
寸法L(mm)
44
寸法t(mm)
1.5
質量(g)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード