※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光ファイバセンサ用)L旋回タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46716503
品番
FS04LB015-S
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥427
販売価格(税別)
¥
388
バスケットに入れる
適合センサ
M4
材質
SUS304
寸法A(mm)
15
寸法D(Φmm)
4.1
寸法L(mm)
21
寸法t(mm)
1.5
質量(g)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード