※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光ファイバセンサ用)L旋回タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46716582
品番
FS06LB015-Z
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥383
販売価格(税別)
¥
348
バスケットに入れる
適合センサ
M6
材質
SPCC
寸法A(mm)
15
寸法D(Φmm)
6.1
寸法L(mm)
21
寸法t(mm)
2
質量(g)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード