富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
PH-36 国防 牛皮レインジャー型アテ付
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
46716593
品番
5150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
国産牛皮使用で手によく馴染みます。袖口マジック式でフィット感に優れています。国防色。手の平アテ付タイプ。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛表皮
入数(双)
1
用途
防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。
厚さ(mm)
0.7