※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光ファイバセンサ用)Zタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46716695
品番
FS04ZT015-25S
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
材質
SUS304
質量(g)
10
寸法L(mm)
45.5
寸法t(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
4.1
寸法A1(mm)
15
適合センサ
M4
寸法A2(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード