※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光ファイバセンサ用)ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46716826
品番
FS06ST013-Z
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥306
販売価格(税別)
¥
278
バスケットに入れる
適合センサ
M6
材質
SPCC
寸法A(mm)
13
寸法D(Φmm)
6.1
寸法L(mm)
25
寸法t(mm)
2
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード