溶接用3本指手袋 No.2B

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) サイズフリー(左手2枚) 注文コード46716898 品番1128(左手)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はサイズ・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性・耐久性に優れています。
袖部が長く、腕まで保護します。

サイズフリー(左手2枚) 全長(cm)34 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)27 材質牛床革 入数(双)2 用途溶接・プレス作業に。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37085273
2016-08-16
用途:
厚物溶接

富士グローブは、丈夫で間違いないですね!値段なりのよい商品でした。

対象商品:
37085273
2016-11-13
用途:
炭酸ガス溶接作業

いつもは他社の物を使用するのですが、コストダウンを考え、テスト購入。初日から左手に火が入り、変だな変だな〜と思っていたら、人差し指と中指の間がほつれて、数センチ開いてました。糸が弱くて初日の作業でほつれたのか?最初から縫えてなかったのか不明ですが、捨てました...。左手は溶接対象物を保持したり、トーチを誘導したりと右手よりハードな環境かとは思いますが、他社のでは、同じ使い方でこんな事はなかったので、弊社ではリピート購入しません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、返品・交換をさせて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする