富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 溶接用手袋
No.4B ガス溶断 溶接用 5本指
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
46716916
品番
1130(左手)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性・耐久性に優れた牛床革を使用しています。
袖部が長く、腕まで保護します。
サイズ
フリー(左手2枚)
全長(cm)
33
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
26
材質
牛床革
用途
溶接・プレス作業に。
入数(枚)
2