※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光ファイバセンサ用)セットネジタイプ(直列穴)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46716923
品番
FS03NV007-A
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
付属品
六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質
アルミ
質量(g)
4
寸法L(mm)
23.5
寸法H(mm)
8
寸法A(mm)
7
寸法D(Φmm)
3
寸法X(mm)
3.5
寸法Y(mm)
4
適合センサ
Φ3
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード