富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 溶接用手袋
No.4A 電気溶接用 5本指
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
46716934
品番
1107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
電気溶接に適しています。
厳選された牛本革を使用しています。
サイズ
フリー
全長(cm)
33
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
26
材質
牛床革
入数(双)
1
用途
溶接・プレス作業に。