富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 溶接用手袋
No.20B ガス溶断 溶接用 3本指
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
46716943
品番
1118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥922
販売価格(税別)
¥
838
バスケットに入れる
耐熱性・耐久性に優れた牛床革を使用しています。
袖部が長く、腕まで保護します。
サイズ
フリー
全長(cm)
34
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
27
材質
牛床革
入数(双)
1
用途
溶接・プレス作業に。