富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 溶接用手袋
クレスト床袖
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
46716968
品番
2208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手袋本体は柔らか牛クレスト皮使用。袖部床皮で腕までカバー。
サイズ
フリー
全長(cm)
31.5
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
23
材質
牛床革
入数(双)
1
用途
アルゴン溶接に。
機能
耐久性・耐熱性