※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光電センサ用)CZ-CXタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46716975
品番
FSCZCX040-Z
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
タイプ
CZ-CXタイプ
適合センサ
SUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
寸法t(mm)
2.3
質量(g)
57
付属品
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
材質
SPCC
寸法A(mm)
40
寸法L(mm)
61.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード