※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LBタイプ(左30°角度付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46717011
品番
FSCZLB030-S
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
タイプ
CZ-LBタイプ(左30°角度付)
適合センサ
SUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
寸法t(mm)
2
質量(g)
32
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
材質
SUS304
寸法A(mm)
30
寸法L(mm)
51.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード