富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 溶接用手袋
No.6 大ノンカット 切傷防止手袋 ファスナー入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
46717013
品番
1301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手の平側切創防止ファスナー入り。
耐熱性・耐久性に優れた牛床革を使用しています。
袖部が長く、腕まで保護します。
サイズ
フリー
全長(cm)
30
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
27
材質
牛床革
入数(双)
1
用途
切創防止、プレス作業に。