Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46717065
品番
BSH3303GK
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)
用途
自家発電(燃料電池/ガス発電)用
電源送り配線用
型式
SH-50G
定格電圧(V)
AC100/200専用
端子形状
(負荷側)圧着端子専用
定格電流(A)
30
端子ねじ
(負荷側)M5
相線式
1Φ3W
定格遮断容量(kA)
2.5
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
50