※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LH HDタイプ(高剛性)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46717176
品番
FSCZLH030-G
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
付属品
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
材質
鉄(SPHC)/カチオン電着塗装
質量(g)
178
タイプ
CZ-LH HDタイプ(高剛性)
寸法L(mm)
49.5
寸法A(mm)
[1]39.5、[2]30
寸法t(mm)
4
適合センサ
SUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード