※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LVタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46717194
品番
FSCZLV025-S
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
適合センサ
SUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプ
CZ-LVタイプ
質量(g)
38
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
材質
SUS304
寸法A(mm)
25
寸法L(mm)
32.5
寸法t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード