※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LZタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46717483
品番
FSCZLZ035-S
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
適合センサ
SUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプ
CZ-LZタイプ
寸法t(mm)
2
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
材質
SUS304
寸法A(mm)
35
寸法L1(mm)
42.5
寸法L2(mm)
16
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード