※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光電センサ用)E1-LXタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46717772
品番
FSE1LX030-S
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
適合センサ
SUNX:EX-10、竹中電子:UM
タイプ
E1-LXタイプ
質量(g)
9
付属品
ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本、ナベビス(SUSXM7)M2×6 2本
材質
SUS304
寸法A(mm)
30
寸法L(mm)
38
寸法t(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード