※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光電センサ用)E2-LWタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46717894
品番
FSE2LW020-S
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥592
販売価格(税別)
¥
538
バスケットに入れる
適合センサ
SUNX:EX-20、竹中電子:UM
タイプ
E2-LWタイプ
質量(g)
16
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×14 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個
材質
SUS304
寸法A(mm)
20
寸法L(mm)
25.6
寸法t(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード