※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光電センサ用)E2-SFタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46717946
品番
FSE2SF025-Z
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥383
販売価格(税別)
¥
348
バスケットに入れる
タイプ
E2-SFタイプ
質量(g)
8
適合センサ
SUNX:EX-20、竹中電子:UM
付属品
ナベビス(黒色クロメート:三価)M3×5 2本
材質
SPCC
寸法A(mm)
25
寸法L(mm)
37
寸法t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード