※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光電センサ用)E2-SWタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46717973
品番
FSE2SW012-Z
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥405
販売価格(税別)
¥
368
バスケットに入れる
タイプ
E2-SWタイプ
質量(g)
8
適合センサ
SUNX:EX-20、竹中電子:UM
付属品
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×14 2本、ナット(黒色クロメート:三価)M3 2個
材質
SPCC
寸法A(mm)
12
寸法L(mm)
12
寸法t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード